リミット
ブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17649506
品番
YR-419
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
着心地がラクな台襟なしステンカラー
色
白
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル80/綿20(ストレッチツイル)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
63
バスト(cm)
105