曜日別特売
3293 ディフェンドレインスーツ Winter Cherry 17649765

※着用例

3293 ディフェンドレインスーツ Winter Cherry 17649765
3293 ディフェンドレインスーツ Winter Cherry 17649765
3293 ディフェンドレインスーツ Winter Cherry 17649765
3293 ディフェンドレインスーツ Winter Cherry 17649765
3293 ディフェンドレインスーツ Winter Cherry 17649765

ディフェンドレインスーツ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
ネイビー
内容量1セット注文コード17649765品番3293
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

機能充実の確かな一着。雨・風から守り、水の侵入を防ぎます。雨から視界を確保し安全性を高めるクリアメガネ付き取り外しフード。雨や風の侵入を抑える前立て付き。パンツの裾巾を調節するスナップボタン付き。雨の日の視認性を確保し、安全性を高める反射ワッペン付き。ムレやベタつきを緩和する、さらさらメッシュ裏地が上下ともに付いています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ネイビーサイズLL胸囲(cm)129股下(cm)75ウエスト(cm)116/62仕様フード、前立て、反射ワッペン、上下総裏メッシュ、裾巾調節機能トラスコ品番491-6735セット内容上下混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、内衿・前立て裏/ナイロン100、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)着丈(cm)78適応身長(cm)175~185適応胴囲(cm)86~96裄丈(cm)91適応胸囲(cm)96~104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17649765
2025-04-13
用途: ウエストも細め膝を曲げてもツンツクテンにならない優れものでふぽ♪
農・林・水産業

膝を地面に付きながらの定植とかの農作業にも良いかもだぽ♪
何日保つかは未定でふぽ♪ 取り敢えず膝を曲げても長靴の上まで裾が上がらずなのかとても良いぽ♪

対象商品 : 17649844
2024-05-23
用途: 雨天時でのバイク乗車

暗いときでも目立つ色ということでこの色にしました。

対象商品 : 17649878
2020-05-20
用途: 通勤用

ワンサイズ大きなものを選んだので、冬でも中にジャケットとダウンを着込んでも余裕がありました。

対象商品 : 17649765
2020-01-23
用途: 重機洗浄作業時
協材興業株式会社製造業

強度もあり使いやすく長持ちしそうです。撥水性も良好です。

2が参考にしています
対象商品 : 17649765
2020-02-06
用途: 重機洗浄作業時
協材興業株式会社製造業

耐水性もあり、価格も手ごろで使いやすく良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17649844
2023-10-03
用途: 完全防水です。。
金融・保険業

長年、単車用のレインウエアとして使っていますが、穴が開くことも無く、水も入ってきません。完全防水です。

1が参考にしています
対象商品 : 17649756
2016-05-16
用途: 大雨の日の作業

手首にしまりがないので雨が入ってくる

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする