リミット
男女兼用ベスト(赤ファスナー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17650161
品番
bc-1930
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
さっと羽織って、接客や商談に。薄手の生地で夏を軽やかに、春先や秋口にもオススメ。
色
黒
サイズ
S
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル100(制電トロピカル)
肩幅(cm)
36.5
着丈(cm)
59
機能
ポケット位置:両脇、左胸、制電、男女兼用