リミット
男女兼用ベスト(白ファスナー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17650319
品番
bc-1940
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
さっと羽織って、接客や商談に。薄手の生地で夏を軽やかに、春先や秋口にもオススメ。
色
黒
サイズ
6L
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル100(制電トロピカル)
肩幅(cm)
43.5
着丈(cm)
63
機能
ポケット位置:両脇、左胸、制電、男女兼用