リミット
ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17651001
品番
bc-2220
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
環境にも肌にもやさしい。きれいな黒が長持ち。前開き止まりとスリットの赤いカン止め。両脇ファスナーポケット。
色
黒
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100(アミノファイン カノコ)
肩幅(cm)
33
袖丈(cm)
15
着丈(cm)
57
機能
ポケット位置:両脇、前ドット、両脇スリット。
バスト(cm)
80