曜日別特売
bc-2220 ポロシャツ リミット 17651055

bc-2220 ポロシャツ リミット 17651055
bc-2220 ポロシャツ リミット 17651055
bc-2220 ポロシャツ リミット 17651055

ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1枚注文コード17651055品番bc-2220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

環境にも肌にもやさしい。きれいな黒が長持ち。前開き止まりとスリットの赤いカン止め。両脇ファスナーポケット。

サイズ5L混率(%)ポリエステル100(アミノファイン カノコ)肩幅(cm)39袖丈(cm)21着丈(cm)63機能ポケット位置:両脇、前ドット、両脇スリット。バスト(cm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする