曜日別特売
bc-2201 スラックス リミット 17651238

bc-2201 スラックス リミット 17651238
bc-2201 スラックス リミット 17651238

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)101~109
サイズ5L
内容量1枚注文コード17651238品番bc-2201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ラクラク脇ゴム入り、深さのある両脇ポケット。前ファスナー(ボタン)

種別スラックスサイズ5L混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)股下(cm)73ウエスト(cm)101~109機能制電、ストレッチヒップ(cm)129ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする