リミット
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
109~117
61~65
65~69
69~73
73~77
77~85
85~93
93~101
101~109
109~117
サイズ
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17651247
品番
bc-2201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ラクラク脇ゴム入り、深さのある両脇ポケット。前ファスナー(ボタン)
種別
スラックス
色
黒
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
109~117
機能
制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
137
ポケット
両脇