曜日別特売
bc-2202 キュロット リミット 17651360

bc-2202 キュロット リミット 17651360
bc-2202 キュロット リミット 17651360
bc-2202 キュロット リミット 17651360

キュロット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
ウエスト(cm)63~67
ヒップ(cm)99
内容量1枚注文コード17651360品番bc-2202
参考基準価格(税別)¥8,880販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

何でもあわせやすい、活動的な黒キュロット。動きにフィットする脇ゴム。制電素材で、自宅で洗濯しても色褪せしにくい。

サイズS混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)ウエスト(cm)63~67機能ポケット位置:両脇、制電、ストレッチヒップ(cm)99脇丈(cm)49.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする