リミット
キュロット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
ウエスト(cm)
71~75
59~63
63~67
67~71
71~75
75~79
79~83
83~89
89~95
95~101
ヒップ(cm)
107
95
99
103
107
111
115
121
127
133
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17651378
品番
bc-2202
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
何でもあわせやすい、活動的な黒キュロット。動きにフィットする脇ゴム。制電素材で、自宅で洗濯しても色褪せしにくい。
色
黒
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
ウエスト(cm)
71~75
機能
ポケット位置:両脇、制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
107
脇丈(cm)
50.5