G-9930 男女兼用ブルゾン リミット 17651588

G-9930 男女兼用ブルゾン リミット 17651588
G-9930 男女兼用ブルゾン リミット 17651588
G-9930 男女兼用ブルゾン リミット 17651588
G-9930 男女兼用ブルゾン リミット 17651588
G-9930 男女兼用ブルゾン リミット 17651588
G-9930 男女兼用ブルゾン リミット 17651588

男女兼用ブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ピンク
サイズ4L
内容量1枚注文コード17651588品番G-9930
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スリムに見える白ストライプ効果。前ファスナー(比翼ドット)、裾ゴム、袖口ドット

種別男女兼用ブルゾンピンクサイズ4L胸囲(cm)135混率(%)ポリエステル55/複合繊維(ポリエステル)10/綿35(サラクール 交織制電ストライプ)肩幅(cm)52袖丈(cm)59着丈(cm)66機能制電、クール素材ポケット両脇、左胸性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする