リミット
男女兼用ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
バイオレット
カーキ
ビビットグリーン
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17651999
品番
G-2005
参考基準価格(税別)
¥13,440
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アイスグレーとビビッドカラーの組み合わせ。前ファスナー(比翼ドットコム)、裾ゴム、袖口ドット。
種別
ブルゾン
色
ピンク
サイズ
M
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル85/綿15(T/Cストレッチ制電ツイル)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
63
機能
制電、ストレッチ、男女兼用
ポケット
両脇、左胸
性別
男女兼用