リミット
スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
アイボリー
ブルーグレー
グレッシュグリーン
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17652428
品番
L-8800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
利き手を問わず着やすい前ファスナー。ファスナーポケット(両脇外側二重)
種別
スモック
色
ブルー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
58
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
90
ポケット
両脇、両脇外側