リミット
スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
アイボリー
ブルーグレー
グレッシュグリーン
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17652480
品番
L-8800
参考基準価格(税別)
¥10,320
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
利き手を問わず着やすい前ファスナー。ファスナーポケット(両脇外側二重)
種別
スモック
色
ブルー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
68
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
114
ポケット
両脇、両脇外側