曜日別特売
L-8800 スモック リミット 17652735

L-8800 スモック リミット 17652735
L-8800 スモック リミット 17652735
L-8800 スモック リミット 17652735
L-8800 スモック リミット 17652735
L-8800 スモック リミット 17652735

スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
グレッシュグリーン
サイズLL
内容量1枚注文コード17652735品番L-8800
参考基準価格(税別)¥10,320販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

利き手を問わず着やすい前ファスナー。ファスナーポケット(両脇外側二重)

種別スモックグレッシュグリーンサイズLL混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)肩幅(cm)40袖丈(cm)56着丈(cm)66機能制電、ストレッチバスト(cm)106ポケット両脇、両脇外側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする