8805 メンズブルゾン リミット 17653478

8805 メンズブルゾン リミット 17653478
8805 メンズブルゾン リミット 17653478
8805 メンズブルゾン リミット 17653478
8805 メンズブルゾン リミット 17653478
8805 メンズブルゾン リミット 17653478
8805 メンズブルゾン リミット 17653478
8805 メンズブルゾン リミット 17653478

メンズブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブルーグレー
サイズ4L
内容量1枚注文コード17653478品番8805
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

胸のファスナーがポイント。しっかり留めて、異物混入の心配なし。ファスナーポケット(両脇)、左袖・左胸にペン差し

種別ブルゾンブルーグレーサイズ4L胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)肩幅(cm)49袖丈(cm)62着丈(cm)66機能制電、ストレッチポケット両脇、両胸性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする