曜日別特売
L-7700 スモック リミット 17653959

L-7700 スモック リミット 17653959
L-7700 スモック リミット 17653959
L-7700 スモック リミット 17653959
L-7700 スモック リミット 17653959
L-7700 スモック リミット 17653959
L-7700 スモック リミット 17653959

スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブルー
サイズSS
内容量1枚注文コード17653959品番L-7700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ヨコ伸び制電ツイル。後ろボックスプリーツ。

種別スモックブルーサイズSS混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)肩幅(cm)37袖丈(cm)50着丈(cm)59機能制電、ストレッチバスト(cm)93ポケット両脇、右内側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする