曜日別特売
L-7700 スモック リミット 17653968

L-7700 スモック リミット 17653968
L-7700 スモック リミット 17653968
L-7700 スモック リミット 17653968
L-7700 スモック リミット 17653968
L-7700 スモック リミット 17653968
L-7700 スモック リミット 17653968

スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブルー
サイズS
内容量1枚注文コード17653968品番L-7700
参考基準価格(税別)¥9,120販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ヨコ伸び制電ツイル。後ろボックスプリーツ。

種別スモックブルーサイズS混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)肩幅(cm)38袖丈(cm)51着丈(cm)61機能制電、ストレッチバスト(cm)97ポケット両脇、右内側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする