リミット
スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
グレッシュグリーン
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17654151
品番
L-8820
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
襟と切替部分にはストライプのパイピング。後ろボックスプリーツ
種別
スモック
色
ブルー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
60
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
97
ポケット
両脇、右内側