曜日別特売
BL-7701 スラックス リミット 17654370

BL-7701 スラックス リミット 17654370
BL-7701 スラックス リミット 17654370
BL-7701 スラックス リミット 17654370
BL-7701 スラックス リミット 17654370
BL-7701 スラックス リミット 17654370

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)83~90
サイズ3L
内容量1枚注文コード17654370品番BL-7701
参考基準価格(税別)¥8,160販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

すっきり後ろゴム、脇ファスナー。

種別スラックスブルーサイズ3L混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)股下(cm)73ウエスト(cm)83~90機能制電、ストレッチヒップ(cm)116ポケット右脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする