曜日別特売
L-8720 ブルゾン リミット 17654406

L-8720 ブルゾン リミット 17654406
L-8720 ブルゾン リミット 17654406
L-8720 ブルゾン リミット 17654406
L-8720 ブルゾン リミット 17654406
L-8720 ブルゾン リミット 17654406
L-8720 ブルゾン リミット 17654406
L-8720 ブルゾン リミット 17654406

ブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズSS
ブルー
内容量1枚注文コード17654406品番L-8720
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

肩甲骨まわりにゆとりをもたせて動きやすい。ストライプ生地をワンポイントで。両脇ゴム、後ろタック。

種別ブルゾンブルーサイズSS混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)肩幅(cm)38袖丈(cm)50着丈(cm)56機能制電、ストレッチバスト(cm)100ポケット両脇、右内側、左胸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする