リミット
ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
グレッシュグリーン
ブルー
グレッシュグリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17654571
品番
L-8720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
肩甲骨まわりにゆとりをもたせて動きやすい。ストライプ生地をワンポイントで。両脇ゴム、後ろタック。
種別
ブルゾン
色
グレッシュグリーン
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
140
ポケット
両脇、右内側、左胸