曜日別特売
B-8726 メンズスラックス リミット 17654677

B-8726 メンズスラックス リミット 17654677
B-8726 メンズスラックス リミット 17654677
B-8726 メンズスラックス リミット 17654677
B-8726 メンズスラックス リミット 17654677
B-8726 メンズスラックス リミット 17654677
B-8726 メンズスラックス リミット 17654677
B-8726 メンズスラックス リミット 17654677

メンズスラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)62~66
サイズSS
ブルー
内容量1枚注文コード17654677品番B-8726
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ワンタック、前ファスナー(隠しカン)、後ろゴム

種別スラックスブルーサイズSS混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)股下(cm)76ウエスト(cm)62~66機能制電、ストレッチヒップ(cm)98ポケット両脇、両後ろ性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする