リミット
メンズスラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
114~122
62~66
66~72
72~78
78~84
84~90
90~98
98~106
106~114
114~122
サイズ
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ブルー
ブルー
グレッシュグリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17654756
品番
B-8726
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ワンタック、前ファスナー(隠しカン)、後ろゴム
種別
スラックス
色
ブルー
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
114~122
機能
制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
133
ポケット
両脇、両後ろ
性別
男性用