曜日別特売
B-8726 メンズスラックス リミット 17654817

B-8726 メンズスラックス リミット 17654817
B-8726 メンズスラックス リミット 17654817
B-8726 メンズスラックス リミット 17654817
B-8726 メンズスラックス リミット 17654817
B-8726 メンズスラックス リミット 17654817
B-8726 メンズスラックス リミット 17654817
B-8726 メンズスラックス リミット 17654817

メンズスラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)90~98
サイズ3L
グレッシュグリーン
内容量1枚注文コード17654817品番B-8726
参考基準価格(税別)¥10,680販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ワンタック、前ファスナー(隠しカン)、後ろゴム

種別スラックスグレッシュグリーンサイズ3L混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)股下(cm)76ウエスト(cm)90~98機能制電、ストレッチヒップ(cm)118ポケット両脇、両後ろ性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする