曜日別特売
L-5100 スモック リミット 17655070

L-5100 スモック リミット 17655070
L-5100 スモック リミット 17655070
L-5100 スモック リミット 17655070
L-5100 スモック リミット 17655070
L-5100 スモック リミット 17655070
L-5100 スモック リミット 17655070

スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚ピンクサイズL注文コード17655070品番L-5100
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

襟のパイピングとボタンがキュート。後ろボックスプリーツ。

種別スモックピンクサイズL混率(%)ポリエステル85/綿15(裏パルパー 制電ツイル)肩幅(cm)40袖丈(cm)54着丈(cm)64機能制電バスト(cm)106ポケット両脇、右内側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする