曜日別特売
BL-5001 スラックス リミット 17655465

BL-5001 スラックス リミット 17655465
BL-5001 スラックス リミット 17655465
BL-5001 スラックス リミット 17655465
BL-5001 スラックス リミット 17655465
BL-5001 スラックス リミット 17655465
BL-5001 スラックス リミット 17655465

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚ウエスト(cm)91~98注文コード17655465品番BL-5001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

裏パルパー制電ツイル。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム。

種別スラックスサイズ5L混率(%)ポリエステル85/綿15(裏パルパー 制電ツイル)股下(cm)74ウエスト(cm)91~98機能制電ヒップ(cm)124ポケット右脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする