曜日別特売
BL-5001 スラックス リミット 17655675

BL-5001 スラックス リミット 17655675
BL-5001 スラックス リミット 17655675
BL-5001 スラックス リミット 17655675
BL-5001 スラックス リミット 17655675
BL-5001 スラックス リミット 17655675
BL-5001 スラックス リミット 17655675

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚ピンクウエスト(cm)54~60注文コード17655675品番BL-5001
参考基準価格(税別)¥10,080販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

裏パルパー制電ツイル。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム。

種別スラックスピンクサイズS混率(%)ポリエステル85/綿15(裏パルパー 制電ツイル)股下(cm)74ウエスト(cm)54~60機能制電ヒップ(cm)90ポケット右脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする