リミット
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ペパーミントグリーン
ウエスト(cm)
48~54
注文コード
17655849
品番
BL-5001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
裏パルパー制電ツイル。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム。
種別
スラックス
色
ペパーミントグリーン
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル85/綿15(裏パルパー/制電ツイル)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
48~54
機能
制電
ヒップ(cm)
85
ポケット
右脇