曜日別特売
M-8110 メンズブルゾン リミット 17656190

M-8110 メンズブルゾン リミット 17656190
M-8110 メンズブルゾン リミット 17656190
M-8110 メンズブルゾン リミット 17656190
M-8110 メンズブルゾン リミット 17656190
M-8110 メンズブルゾン リミット 17656190
M-8110 メンズブルゾン リミット 17656190
M-8110 メンズブルゾン リミット 17656190

メンズブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ピンク
サイズ5L
内容量1枚注文コード17656190品番M-8110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

作業しやすい胸元からの比翼仕立て。しっかり生地厚で秋冬向き。前ファスナー(一部比翼ドット)、両脇ゴム、袖口ドット、後ろノーフォーク

材質裏パルパー / 制電ツイル / ポリエステル85% / 綿15%ピンクサイズ5L胸囲(cm)135肩幅(cm)51袖丈(cm)64着丈(cm)68ポケット両脇、両胸、制電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする