リミット
メンズブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ピンク
サックス
ピンク
ペパーミントグリーン
サイズ
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17656199
品番
M-8110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
作業しやすい胸元からの比翼仕立て。しっかり生地厚で秋冬向き。前ファスナー(一部比翼ドット)、両脇ゴム、袖口ドット、後ろノーフォーク
材質
裏パルパー / 制電ツイル / ポリエステル85% / 綿15%
色
ピンク
サイズ
6L
胸囲(cm)
141
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
68
ポケット
両脇、両胸、制電