リミット
メンズスラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
72~78
62~66
66~72
72~78
78~84
84~90
90~98
98~106
106~114
114~122
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
サックス
サックス
ネズミ
アイボリー
ペパーミントグリーン
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17656321
品番
B-8716
参考基準価格(税別)
¥11,520
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
しっかり生地厚で秋冬向き。ワンタック、前ファスナー(隠しカン)、後ろゴム
種別
スラックス
色
サックス
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル85/綿15(裏パルパー/制電ツイル)
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
72~78
ヒップ(cm)
105
ポケット
両脇、両後ろ、制電、ストレッチ
性別
男性用