B-8716 メンズスラックス リミット 17656637

B-8716 メンズスラックス リミット 17656637
B-8716 メンズスラックス リミット 17656637
B-8716 メンズスラックス リミット 17656637
B-8716 メンズスラックス リミット 17656637
B-8716 メンズスラックス リミット 17656637
B-8716 メンズスラックス リミット 17656637

メンズスラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)106~114
サイズ5L
ペパーミントグリーン
内容量1枚注文コード17656637品番B-8716
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

しっかり生地厚で秋冬向き。ワンタック、前ファスナー(隠しカン)、後ろゴム

種別スラックスペパーミントグリーンサイズ5L混率(%)ポリエステル85/綿15(裏パルパー/制電ツイル)股下(cm)76ウエスト(cm)106~114ヒップ(cm)128ポケット両脇、両後ろ、制電、ストレッチ性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする