曜日別特売
8715 メンズブルゾン リミット 17658229

8715 メンズブルゾン リミット 17658229
8715 メンズブルゾン リミット 17658229
8715 メンズブルゾン リミット 17658229
8715 メンズブルゾン リミット 17658229
8715 メンズブルゾン リミット 17658229
8715 メンズブルゾン リミット 17658229
8715 メンズブルゾン リミット 17658229

メンズブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
アイボリー
サイズLL
内容量1枚注文コード17658229品番8715
参考基準価格(税別)¥13,920販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

しっかり生地厚で秋冬向き。裏パルパー制電ツイル。前ファスナー(比翼ドット)、両脇ゴム、袖口ドット、後ろノーフォーク

材質裏パルパー / 制電ツイル / ポリエステル85% / 綿15%アイボリーサイズLL胸囲(cm)117肩幅(cm)47袖丈(cm)61着丈(cm)66ポケット両脇、両胸、制電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする