ナカオ
G用端具(G-TNG)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組(4個)
注文コード
17658567
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
G作業台の交換ゴムで、全サイズ共通です。
用途
交換用ゴムとして。
付属品
ビス
仕様
G用 交換脚ゴム4個入り(ビス付)、各サイズ共通
トラスコ品番
149-1482
適合機種
G型
材質
塩ビ