曜日別特売
L-9530 スモック リミット 17658658

L-9530 スモック リミット 17658658
L-9530 スモック リミット 17658658
L-9530 スモック リミット 17658658
L-9530 スモック リミット 17658658
L-9530 スモック リミット 17658658
L-9530 スモック リミット 17658658

スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブルー
サイズM
内容量1枚注文コード17658658品番L-9530
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ラグラン袖が動きやすい。前ボタン(比翼)、後ろボックスプリーツ

材質裏キュプラ制電ツイル / ポリエステル90% / キュプラ10%ブルーサイズM着丈(cm)65バスト(cm)102裄丈(cm)73ポケット両脇、制電、防汚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする