リミット
スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
オレンジ
ターコイズグリーン
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17658685
品番
L-9530
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ラグラン袖が動きやすい。前ボタン(比翼)、後ろボックスプリーツ
材質
裏キュプラ制電ツイル / ポリエステル90% / キュプラ10%
色
ブルー
サイズ
3L
着丈(cm)
69
バスト(cm)
114
裄丈(cm)
80
ポケット
両脇、制電、防汚