曜日別特売
L-9540 スモック リミット 17659035

L-9540 スモック リミット 17659035
L-9540 スモック リミット 17659035
L-9540 スモック リミット 17659035
L-9540 スモック リミット 17659035
L-9540 スモック リミット 17659035
L-9540 スモック リミット 17659035

スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
オレンジ
サイズLL
内容量1枚注文コード17659035品番L-9540
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

大胆にデザインされた切替。後ろベンツ。油汚れ、コーヒー、ソースんどが洗濯で簡単に落とせる素材です。黄ばみや再汚染による黒ズミを防止。繰り返し洗濯しても効果は持続します。

材質裏キュプラ制電ツイル / ポリエステル90% / キュプラ10%オレンジサイズLL肩幅(cm)41袖丈(cm)56着丈(cm)69バスト(cm)110ポケット両脇、制電、防汚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする