リミット
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
98~108
52~55
55~58
58~61
61~66
66~69
69~78
78~88
88~98
98~108
サイズ
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ブルー
ブルー
オレンジ
ターコイズグリーン
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17659261
品番
BL-9503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
肌触りよく、なめらか。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム。油汚れ、コーヒー、ソースんどが洗濯で簡単に落とせる素材です。黄ばみや再汚染による黒ズミを防止。繰り返し洗濯しても効果は持続します。
種別
スラックス
色
ブルー
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル90キュプラ10(裏キュプラ制電ツイル)
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
98~108
ヒップ(cm)
152
ポケット
両脇、制電、防汚