曜日別特売
BL-9503 スラックス リミット 17659376

BL-9503 スラックス リミット 17659376
BL-9503 スラックス リミット 17659376
BL-9503 スラックス リミット 17659376
BL-9503 スラックス リミット 17659376
BL-9503 スラックス リミット 17659376

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)58~61
サイズM
ターコイズグリーン
内容量1枚注文コード17659376品番BL-9503
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

肌触りよく、なめらか。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム。油汚れ、コーヒー、ソースんどが洗濯で簡単に落とせる素材です。黄ばみや再汚染による黒ズミを防止。繰り返し洗濯しても効果は持続します。

種別スラックスターコイズグリーンサイズM混率(%)ポリエステル90キュプラ10(裏キュプラ制電ツイル)股下(cm)68ウエスト(cm)58~61ヒップ(cm)105ポケット両脇、制電、防汚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする