B-9604 メンズスラックス リミット 17659690

B-9604 メンズスラックス リミット 17659690
B-9604 メンズスラックス リミット 17659690
B-9604 メンズスラックス リミット 17659690
B-9604 メンズスラックス リミット 17659690
B-9604 メンズスラックス リミット 17659690
B-9604 メンズスラックス リミット 17659690

メンズスラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)90~95
サイズ4L
ブルー
内容量1枚注文コード17659690品番B-9604
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ツータック、前ファスナー(隠しカン)、後ろゴム。

種別スラックスブルーサイズ4L混率(%)ポリエステル90キュプラ10(裏キュプラ制電ツイル)股下(cm)76ウエスト(cm)90~95ヒップ(cm)127ポケット両脇、両後ろ、制電、防汚性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする