リミット
メンズスラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
80~85
68~71
71~74
74~77
77~80
80~85
85~90
90~95
95~100
100~105
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ターコイズグリーン
ブルー
ターコイズグリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17659760
品番
B-9604
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ツータック、前ファスナー(隠しカン)、後ろゴム。
種別
スラックス
色
ターコイズグリーン
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル90キュプラ10(裏キュプラ制電ツイル)
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
80~85
ヒップ(cm)
117
ポケット
両脇、両後ろ、制電、防汚
性別
男性用