リミット
スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
オレンジ
ブルー
オレンジ
ペパーミントグリーン
サイズ
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17659979
品番
SL-968
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
夏向きの薄手生地で、軽やかに。後ろベンツ
材質
交織制電トロピカル / ポリエステル65% / レーヨン35%
色
オレンジ
サイズ
6L
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
71
バスト(cm)
138
ポケット
両脇、制電