リミット
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
95~103
56~59
59~62
62~65
65~68
68~71
71~79
79~87
87~95
95~103
サイズ
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
オレンジ
オレンジ
ペパーミントグリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17660426
品番
BSL-6003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
夏向きの薄手生地で、軽やかに。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
種別
スラックス
色
オレンジ
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル65/レーヨン35(交織制電トロピカル)
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
95~103
ヒップ(cm)
142
ポケット
両脇、制電