曜日別特売
BSL-6003 スラックス リミット 17660496

BSL-6003 スラックス リミット 17660496
BSL-6003 スラックス リミット 17660496
BSL-6003 スラックス リミット 17660496
BSL-6003 スラックス リミット 17660496
BSL-6003 スラックス リミット 17660496

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)79~87
サイズ4L
ペパーミントグリーン
内容量1枚注文コード17660496品番BSL-6003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

夏向きの薄手生地で、軽やかに。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム

種別スラックスペパーミントグリーンサイズ4L混率(%)ポリエステル65/レーヨン35(交織制電トロピカル)股下(cm)70ウエスト(cm)79~87ヒップ(cm)126ポケット両脇、制電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする