リミット
半袖スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
オレンジ
ペパーミントグリーン
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17660557
品番
SL-963
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
夏向きの薄手生地で、軽やかに。前ボタン(比翼)、後ろボックスプリーツ
材質
交織制電トロピカル / ポリエステル65% / レーヨン35%
色
ブルー
サイズ
L
着丈(cm)
67
バスト(cm)
105
裄丈(cm)
44
ポケット
両脇、制電