曜日別特売
SL-963 半袖スモック リミット 17660566

SL-963 半袖スモック リミット 17660566
SL-963 半袖スモック リミット 17660566
SL-963 半袖スモック リミット 17660566
SL-963 半袖スモック リミット 17660566
SL-963 半袖スモック リミット 17660566
SL-963 半袖スモック リミット 17660566

半袖スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブルー
サイズLL
内容量1枚注文コード17660566品番SL-963
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

夏向きの薄手生地で、軽やかに。前ボタン(比翼)、後ろボックスプリーツ

材質交織制電トロピカル / ポリエステル65% / レーヨン35%ブルーサイズLL着丈(cm)69バスト(cm)109裄丈(cm)46ポケット両脇、制電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする