曜日別特売
G-9475 ブルゾン リミット 17661056

G-9475 ブルゾン リミット 17661056
G-9475 ブルゾン リミット 17661056
G-9475 ブルゾン リミット 17661056
G-9475 ブルゾン リミット 17661056
G-9475 ブルゾン リミット 17661056
G-9475 ブルゾン リミット 17661056

ブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ6L
グリーン
内容量1枚注文コード17661056品番G-9475
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

防汚加工だから、白もパステルカラーもキレニ長持ち。前ファスナー(比翼ドット)、両脇ゴム、袖口ドット、後ろタック

材質制電ツイル / ポリエステル65% / 綿35%グリーンサイズ6L肩幅(cm)61袖丈(cm)55着丈(cm)63バスト(cm)142ポケット両脇、制電、防汚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする