リミット
ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ピンク
グリーン
ピンク
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17661099
品番
G-9475
参考基準価格(税別)
¥12,960
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
防汚加工だから、白もパステルカラーもキレニ長持ち。前ファスナー(比翼ドット)、両脇ゴム、袖口ドット、後ろタック
材質
制電ツイル / ポリエステル65% / 綿35%
色
ピンク
サイズ
L
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
60
バスト(cm)
110
ポケット
両脇、制電、防汚