曜日別特売
G-9475 ブルゾン リミット 17661108

G-9475 ブルゾン リミット 17661108
G-9475 ブルゾン リミット 17661108
G-9475 ブルゾン リミット 17661108
G-9475 ブルゾン リミット 17661108
G-9475 ブルゾン リミット 17661108
G-9475 ブルゾン リミット 17661108

ブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
ピンク
内容量1枚注文コード17661108品番G-9475
参考基準価格(税別)¥12,960販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

防汚加工だから、白もパステルカラーもキレニ長持ち。前ファスナー(比翼ドット)、両脇ゴム、袖口ドット、後ろタック

材質制電ツイル / ポリエステル65% / 綿35%ピンクサイズLL肩幅(cm)47袖丈(cm)54着丈(cm)62バスト(cm)114ポケット両脇、制電、防汚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする